| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40380811 Herst.-Nr.: 1058970 EAN/GTIN: 4047084266607 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 3.600 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DFS60B-BECC03600, DFS60BBECC03600, 1058970, Drehgeber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,89* | € 298,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 252,92* | € 303,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 296,37* | € 348,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,91* | € 351,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|