Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv iID, 4P, 63A, Typ B-SI, 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv iID, 4P, 63A, Typ B-SI, 300mA
Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv iID, 4P, 63A, Typ B-SI, 300mA
Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv iID, 4P, 63A, Typ B-SI, 300mA
Artikel-Nr.:
     3461-40382142
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z64463
EAN/GTIN:
     3606489502836
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv Acti 9 iID. 4-polig,Nennstrom 63A,Typ B-SI,Nennfehlerstrom 300mA,Betriebsspannnung (Ue) 400 AC,50Hz,Isolationsspannung 500V AC. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Fehlerstrom. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Doppel-Anschlussklemmen für beidseitigen Anschluss von Kabeln oder Phasenschienen. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional) Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU), Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Typ B-SI ist die SI-Technologie integriert, die eine höhere Festigkeit gegen elektrische Störungen bietet. Schützt bei glatten Gleichfehlerströmen in 1- oder 3-phasigen Versorgungsnetzen hervorgerufen durch Frequenzumrichter, Wechselrichter & Notstromversorgung. Farbton RAL 9003. Erfüllt die folgenden Normen IEC/EN 61008-2-1,IEC/EN 62423,IEC 61543,VDE 0664.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 Ampere
Montageart:
DIN-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Schutzschalter, Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, schneider electric fi-schalter 4p 63a typ b, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, A9Z64463, Allstrom Sensitive, Allstrom sensitiver FI, FI-Schutzschalter Typ B, FI-Schutzschalter Typ B-SI, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter Typ B, Fehlerstromschutzschalter Typ B-SI, Fehlerstromschutzschalter TypB, Typ B, Typ B SI, TypB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,69*
€ 366,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,76*
€ 367,38*
Frei Haus
ab € 326,55*
€ 370,43*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,65*
€ 372,75*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 418,90*
€ 470,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,75*
€ 443,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,83*
€ 435,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,69*
€ 424,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,33*
€ 419,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.