| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40382155 Herst.-Nr.: 581196 EAN/GTIN: 4024941767897 |
| |
|
| | |
| ? Powersafebox Schutzart: IP 44, Material: Polyamid (PA12) ? Maße: 150 x 420 x 120 mm (H x B x T) ? für Schutzkontakt- sowie 16A und 32A-CEE-Steckvorrichtungen mit Kabelquerschnitten von 1,5 mm² bis 6 mm² ? abschließbar durch Vorhängeschloß - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose ip44, cee anbaudose, cee anbaudose bals, 581196, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), Baustellenverteiler, Energiepoller, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosenverteiler, Strompoller, Unterputzsteckdosenkombination, Unterputzverteiler, Vollgummiverteiler, W, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,15* | € 87,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,17* | € 87,98* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,44* | € 91,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,48* | € 91,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 72,78* | € 94,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|