| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40382211 Herst.-Nr.: 10109428 EAN/GTIN: 4007686095074 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum-Kabelabzweigkasten mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Auch geeignet für die geschützte Außeninstallation. Das weiche Kastengehäuse gewährleistet durch seine Flexibilität eine gute Befestigung auch auf unebenen Untergründen. Dennoch bleibt der Kasten durch seinen harten Deckel formstabil und ist fest und sicher verschlossen. Durch die Möglichkeit der Deckelplombierung kann dieser auch bei einer Überkopfmontage nicht verloren gehen. Die KA-Serie ist in verschiedenen Größen und Farben lieferbar. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP55 | Montageart: | universal | Länge: | 125 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feuchtraum abzweigdose ip55, abox, abox ip55, KA 016 LG, KA016LG, 10109428, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Dose, Kaugummidose, Knautschkasten, Verteilerdose, Verteilerkasten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,879* | € 1,249* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9565* | € 1,3465* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 0,987* | € 1,387* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,995* | € 1,405* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,8444* | € 1,4455* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|