Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Kabelklemmeinsatz für Massiver Schlauchhalter RQM, schwarz AD42,5, 30-34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexa RQMR RQMR Kabel, AD42,5, 30-34 Kabel AD42,5 30-34mm schwarz
Flexa RQMR RQMR Kabel, AD42,5, 30-34 Kabel AD42,5 30-34mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40386795
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15606042230
EAN/GTIN:
     4025113262998
Suchbegriffe:
RQMR Kabel, AD42,5, 30-34
RQMRKabel,AD42,5,3034
15606042230
Rohrschelle
Reduzierung RQMR für Kabel für Schlauchhalter RQM Redzuzierung für Kabel Material: TPE, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Zulassungen:  EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C Eigenschaften: schonende Klemmung des Kabels / vibrationshemmend / kombinierbar mit Schlauchhalterungen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,8758*
€ 1,2858*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,43*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,9931*
€ 1,4331*
1
€ 5,46*
ab € 0,87*
€ 1,46*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,112*
€ 1,602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4331*
€ 1,70539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3231*
€ 1,57449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2531*
€ 1,49119
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2031*
€ 1,43169
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9931*
€ 1,18179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,331* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.