| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40388414 Herst.-Nr.: 191108 EAN/GTIN: 4050143019755 |
| |
|
| | |
| Kabeldose, M12, 3-polig, PUR-Kabel, Länge: 5 m, Adern: 3 x 0,34 mm2 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 5 meter pepperl, as-i kabel, sensorkabel 5m, V11-G-5M-PUR, V11G5MPUR, 191108, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Anschlusskabel,Konfektioniertes Kabel,Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel,Sensor-Aktor-Kabel,Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,31* | € 14,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,44* | € 14,95* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,50* | € 15,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,30* | € 15,11* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,04* | € 15,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|