| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40388581 Herst.-Nr.: 211464 EAN/GTIN: 4050143026852 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 3-polig, Länge: 0,6 m, Adern: 3 x 0,34 mm2 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel, V11-W-0,6M-PUR-V11-G, V11W0,6MPURV11G, 211464, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Anschlusskabel,Konfektioniertes Kabel,Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel,Sensor-Aktor-Kabel,Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,05* | € 18,77* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,25* | € 18,90* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,12* | € 19,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,24* | € 19,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,17* | € 20,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|