| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40416526 Herst.-Nr.: HDCC75550 EAN/GTIN: 4043158155631 |
| |
|
| | |
| ABUS Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie: Die Analog HD Dome 5 MPx für die Überwachung weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich verfügt über einen hochwertigen Bildaufnehmer. Und bietet so ein gestochen scharfes und flüssiges Bild zur besseren Detail-Erkennung. Die Analog HD Dome 5 MPx mit True WDR Eine leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundszenarien. 24/7 Überwachung drinnen und draußen: Die automatische Tag- /Nachtumschaltung der verbesserten IR-LED-Technik sorgt für eine bessere Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnisse. Die Schutzklasse IP67 macht die Analog HD Dome robust gegen Wind & Wetter. Einfache Installation durch Motor Zoom Objektiv und großes ABUS Haltersortiment. Die Fokussierung der installierten Kamera erfolgt bequem per Fernzugriff via Rekorder und kann somit von nur einer Person installiert werden. Die große Auswahl an Haltern bietet Flexibilität für jeden Installationsort. Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung: Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden. Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 145 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir überwachungskamera, HDCC75550, Kamera für Überwachungssystem, Außenkamera, CCR, Camera, Kamera, Videokamera, Videoüberwachung, Überwachung, Analog HD Dome 5 MPx (2.7 - 13.5 mm) |
| | |
| |