| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40416876 Herst.-Nr.: 2CSY233741S3611 EAN/GTIN: 8012542542315 |
| |
|
| | |
| Entnahmeschutz Access Control Geräte für quadratische und horizontale Glasvarianten, Busch-Installationsbus KNX, Busch-tacteo, Entnahmeschutz Access Control Geräte für quadratische und horizontale Glasvarianten Verhindert die Demontage von Busch-tacteo Kartenhaltern, Kartenlesern und Raumaußensensoren mit/ohne Kartenlesern. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABB, Beschriftungshilfe, Bodenplatte für Wandsender, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem-Ergänzungskomponente, Bussystem-Zubehör, Datenschienen-Abdeckung, Display, Einbaugehäuse, Entnahmeschutz Access Control Gerät..., Ersatzteil, Handkodierer, Montagegehäuse, Montagerahmen, Produktdatenbank, Prüfgerät, Schablone, Schutzabdeckung, Speicherplatte, Testgerät, Tragplatte, Transponder-Lesegeräte und Kartenha..., Verkaufshilfe, Verkaufshilfe/Display, Zusatzantenne |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,75* | € 9,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,76* | € 9,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,88* | € 9,95* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,90* | € 10,12* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,65* | € 11,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|