| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40418173 Herst.-Nr.: 2CKA006410A0412 EAN/GTIN: 4011395271148 |
| |
|
| | |
| Jalousie-Compact-Timer, Komplettset, Jalousiemanagement, Busch-Jalousiecontrol II, Jalousie-Compact-Timer, Komplettset Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Ohne Nebenstelleneingang. Bestehend aus Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914. Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914. Laufzeit: 3 min N-Leiter Anschluss erforderlich. Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien. Memoryfunktion zum einfachen abspeichern von Schaltzeiten. Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über Display mit Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. 2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten und Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos ? 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6422 UJ-914, 6422UJ914, 2CKA006410A0412, Jalousiesteuerung, ABB, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Elektronische Jalousie / Jalousiezeitschaltuhr, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Compact-Timer, Komplettset, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Kleinobjektsteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 55,32* | € 70,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,36* | € 71,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,46* | € 71,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 58,38* | € 73,70* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 61,21* | € 78,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|