| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40418175 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0730 EAN/GTIN: 4011395251805 |
| |
|
| | |
| Dimmaktor 6-fach, Busch-free@home, REG-Aktoren, Dimmaktor 6-fach für Busch-free@home Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich. Mit integriertem Bus-Ankoppler. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA. Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 6x Dimmkanal Nennleistung: 2 - 210 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | REG | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, dimmaktor busch jäger, eib dimmaktor, universal dimmaktor, DA/M.6.210.2.11, DAM.6.210.2.11, 2CKA006220A0730, Bussystem-Dimmaktor, ABB, Aktor, Ausgabemodul, Beleuchtung, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Dimmaktor 6-fach für Busch-free@home®, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Universaldimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Dimmaktoren, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,57* | € 462,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 426,54* | € 491,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 431,95* | € 495,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 444,02* | € 506,76* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 453,08* | € 527,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|