Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40429146 Herst.-Nr.: A9N26971 EAN/GTIN: 3606480383038 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser Acti 9 MNx. Betriebsspannung (Ue) 400V AC. Auslösung zugehöriger Geräte durch Öffnung des Steuerkreises. Spannungseinbrüche der Versorgung führen nicht zur Auslösung zugehöriger Geräte. Eine Steuerung durch Drucktaster mit Verriegelung ermöglicht die Anordnung des geschützten Kreises in Sicherheitsanwendungen. Ausfallsichere Not-Aus-Funktion. Der Unterspannungsauslöser MNx erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1 und EN 60947-2. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Belgien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A9N26971, Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte, AFD, AFD-Unit, AFDD, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfskontakt, Hilfsschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Unterspannungsauslöser, Wechsler-Hilfskontakt, Überwachungseinheit |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,45* | € 79,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,54* | € 79,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,38* | € 81,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,68* | € 82,05* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,28* | € 83,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|