| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40441682 Herst.-Nr.: 187231 EAN/GTIN: 4015081822805 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Brandschutzschalter (Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung) mit Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 32 Ampere | Schutzart (IP): | IP20 | Polzahl: | 2 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: afdd schalter, AFDD-32/2/B/003-A, AFDD322B003A, 187231, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung, AFCI, Arc-fault, Arc-fault-detection-device, Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung, Störlichtbogen, Störlichtbogenerkennung, Störlichtbogenunterbrecher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,10* | € 131,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,00* | € 132,01* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 108,38* | € 134,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,39* | € 136,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 115,64* | € 139,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|