Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FI-Schalter 2P 10kA 40A 300mA Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 2p 10kA 40A 300mA A CFA540D
Fehlerstromschutzschalter 2p 10kA 40A 300mA A CFA540D
Artikel-Nr.:
     3461-40443326
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CFA540D
EAN/GTIN:
     3250611620761
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 40A 300mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
40 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter, fi-schutzschalter typ a, CFA540D, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Personenschutzautomat, RCBO, RCCB, RCCD, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, SRCD, Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,06*
€ 68,44*
€ 5,00*
ab € 54,48*
€ 70,24*
Frei Haus
ab € 56,14*
€ 72,16*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,01*
€ 74,92*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,07*
€ 81,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,12*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,06*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.