| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40443345 Herst.-Nr.: CFA663D EAN/GTIN: 3250611620808 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 300mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Schalter, FI-Schutzschalter, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Personenschutzautomat, RCBO, RCCB, RCCD, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, SRCD, Schalter, Schutzschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,28* | € 108,29* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,06* | € 109,79* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,15* | € 113,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,92* | € 114,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,50* | € 117,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|