Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FI-Schalter 4P 10kA 63A 100mA Typ S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 63A 100mA S CNA663D
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 63A 100mA S CNA663D
Artikel-Nr.:
     3461-40443361
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CNA663D
EAN/GTIN:
     3250611620938
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 100mA Typ S selektiv. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Bemessungsstrom:
63 Ampere
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter, schutzschalter 4 polig, CNA663D, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Personenschutzautomat, RCBO, RCCB, RCCD, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, SRCD, Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,69*
€ 175,39*
Frei Haus
ab € 150,66*
€ 181,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,19*
€ 183,55*
Frei Haus
ab € 156,89*
€ 189,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,73*
€ 193,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,12*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,06*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.