| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40453558 Herst.-Nr.: 10063599 EAN/GTIN: 4007685635998 |
| |
|
| | |
| Kunststofferweiterungen PG-Gewinde-PG-Gewinde Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C kurzzeitig bis ca. 150°C, Farbe: RAL 7035, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Chemische Beständigkeit: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke, Spannungsrissgefahr: Niedrig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KEP1621, Kunststofferweiterung, Pg, WISKA, Reduzierung, Erweiterung, Reduzierring, Erweiterungs-/Reduzierring |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,6317* | € 0,8408* | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,6382* | € 0,8582* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,657* | € 0,887* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,7124* | € 0,9524* | | | | | | | | 50 | | € 4,00* | ab € 0,9746* | € 1,304* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|