Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA KRP 11/7 Kunststoffreduzierung Pg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063605 WISKA Reduzierung PG/PG von PG11x1,41 auf PG7x1,27 KRP-11/07 flach Sechskant Polyamid (PA)
10063605 WISKA Reduzierung PG/PG von PG11x1,41 auf PG7x1,27 KRP-11/07 flach Sechskant Polyamid (PA)
10063605 WISKA Reduzierung PG/PG von PG11x1,41 auf PG7x1,27 KRP-11/07 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3461-40453573
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063605
EAN/GTIN:
     4007685636056
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
reduktionsring wiska
kabelverschraubung
Kunststoffreduzierungen PG-Gewinde-PG-Gewinde Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C kurzzeitig bis ca. 150°C Farbe: RAL 7035 Material: Polyamid, glasfaserverstärkt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff, KRP117, Kunststoffreduzierung, Pg, R, WISKA, Reduzierung, Erweiterung, Reduzierring, Erweiterungsring, Erweiterungs-/Reduzierring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3387*
€ 0,4671*
100
€ 5,46*
ab € 0,3491*
€ 0,4791*
100
€ 3,90*
ab € 0,3596*
€ 0,4896*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,376*
€ 0,516*
100
€ 4,00*
ab € 0,5282*
€ 0,7142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4671*
€ 0,55585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4587*
€ 0,54585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4087*
€ 0,48635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3387*
€ 0,40305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.