Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA KRP 21/16 Kunststoffreduzierung Pg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063615 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG16x1,41 KRP-2116 flach Sechskant Polyamid (PA)
10063615 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG16x1,41 KRP-2116 flach Sechskant Polyamid (PA)
10063615 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG16x1,41 KRP-2116 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3461-40453583
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063615
EAN/GTIN:
     4007685636155
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
reduktionsring wiska
kabelverschraubung
Kunststoffreduzierungen PG-Gewinde-PG-Gewinde Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C kurzzeitig bis ca. 150°C Farbe: RAL 7035 Material: Polyamid, glasfaserverstärkt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRP2116, Kunststoffreduzierung, Pg, WISKA, Reduzierung, Erweiterung, Reduzierring, Erweiterungsring, Erweiterungs-/Reduzierring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9608*
€ 1,24*
100
€ 5,00*
ab € 0,9791*
€ 1,2591*
100
Frei Haus
ab € 1,0191*
€ 1,3091*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,0626*
€ 1,3626*
100
Frei Haus
ab € 1,3637*
€ 1,7249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1708*
€ 1,39325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9608*
€ 1,14335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.