Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40464857 Herst.-Nr.: 098287 EAN/GTIN: 4006209982877 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme, 25 mm Durchmesser, 2000 mm Bohrwendel, 2120 mm Gesamtlänge. Vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in der Bewehrung. Die Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDS Max IV 25/2000/2120, SDSMaxIV2520002120, 098287, Bohrer, 1001372149, 1001372195, 1001372334, Betonbohrer, vierschneidig |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 613,41* | € 673,67* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 620,90* | € 678,93* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 637,06* | € 695,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 654,87* | € 726,61* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 696,61* | € 760,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|