Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40467262
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208979
EAN/GTIN:
     4046356130394
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: AI 0,75- 8 GY-GB, AI0,758GYGB, 1208979, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Leitung, flexibel, flexible, litzenhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0112*
€ 0,0154*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01168*
€ 0,01608*
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0161*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01194*
€ 0,01634*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01224*
€ 0,01674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 131,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.