Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40467400
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3203150
EAN/GTIN:
     4046356135030
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 15,5 mm, Farbe: weiß - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: AI 0,5-10 WH-GB, AI0,510WHGB, 3203150, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Leitung, flexibel, flexible, litzenhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0185*
€ 0,0279*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0191*
€ 0,0285*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0194*
€ 0,0289*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01971*
€ 0,02931*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0205*
€ 0,0304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 131,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.