Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? VHB? Klebeband 4941P, Grau, 19 mm x 3 m, 1.1 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ VHB™ Klebeband 4941P, Grau, 19 mm x 3 m, 1.1 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4941P, Grau, 19 mm x 3 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40476123
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000072418
EAN/GTIN:
     4046719813674
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kraftpapier, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, 3m isoband grau, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 3 meter, 4941193, 7000072418, Klebeband, 3M vhb, 3M vhb klebeband, 3M? VHB? Klebeband 4941, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Elektroisolie, Glasgewebeband, Isolierbänder, Klebebänder, Leitband, Montageband, Premiumband, Schrumpfband, Selbstamalgamierendes Band, Universalklebeband, VHB klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark, klebeband stark, vhb tape
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 12,05*
1 Tag
123
12
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 10,12*
€ 12,29*
1 Tag
123
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 12,36*
Lager 3461
unbekannt
48
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 12,49*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 9,38*
€ 13,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 599,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.