| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40488668 Herst.-Nr.: 65500632 EAN/GTIN: 4044777328505 |
| |
|
| | |
| In Kombination mit Kabelschutzschlauch, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen, Schnelle Montage, Einfache Demontage, Ausreißsichere Verbindung, Kein Durchhang beim Schlauch, Keine verlierbaren Teile, Einteiliger Schlauchhalter mit M5/M6 Schraubloch zur Fixierung, Schlagfestes Polyamid, Einteiliger Schlauchhalter, Zur Montage auf C-Profilschiene geeignet, Stapelbar, Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 2,0608* | € 2,5808* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,068* | € 2,5887* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 2,06828* | € 2,59828* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,1446* | € 2,6846* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,45* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,435* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|