Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40576627
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212010
EAN/GTIN:
     4046356483032
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
Steckerteil für Leiterplatten
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: Steckmontage, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
800 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: steckerteil für leiterplatten, PP-H 4/ 1, PPH41, 3212010, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter, Anschlussadapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Steckverbinder, Übergabemodul
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5718*
€ 0,7718*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,608*
€ 0,818*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6342*
€ 0,8542*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6491*
€ 0,8586*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6575*
€ 0,8875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8586*
€ 1,02173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7991*
€ 0,95093
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3000734
ab € 141,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3000736
ab € 151,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3000737
ab € 160,63*
Zubehör
Phoenix Contact
3000738
ab € 168,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3000739
ab € 88,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3000740
ab € 93,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.