Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40576632
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211958
EAN/GTIN:
     4046356482967
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Steckerteil für Leiterplatten
steckerteil für leiterplatten
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
32 Volt
Ausführung:
Stecker
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: PP-H 4/ 1-L GNYE, PPH41LGNYE, 3211958, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter, Anschlussadapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Klemmenstecker, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Steckverbinder, Übergabemodul
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6282*
€ 0,8082*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,63246*
€ 0,81246*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,83*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6435*
€ 0,8329*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,647*
€ 0,837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8329*
€ 0,99115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7935*
€ 0,94427
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7435*
€ 0,88477
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6435*
€ 0,76577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3000734
ab € 141,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3000736
ab € 151,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3000737
ab € 159,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3000738
ab € 168,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3000739
ab € 88,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3000740
ab € 94,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.