Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40577333
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210619
EAN/GTIN:
     4046356411448
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder phoenix
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
500 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, SP-H 2,5/ 1, SPH2,51, 3210619, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter, Anschlussadapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Steckverbinder, Übergabemodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,91*
€ 47,16*
€ 5,00*
ab € 38,31*
€ 49,89*
Frei Haus
ab € 39,80*
€ 52,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,505*
€ 53,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,205*
€ 53,925*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,56*
€ 63,7364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,345*
€ 61,10055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,935*
€ 58,23265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,675*
€ 56,73325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,495*
€ 55,32905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,505*
€ 48,20095
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 0,929*
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,247*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3209701
ab € 0,6838*
Zubehör
Phoenix Contact
3209769
ab € 1,0956*
Zubehör
Phoenix Contact
3209772
ab € 1,137*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.