| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40579550 Herst.-Nr.: 56.706.0053.0 EAN/GTIN: 4015573501614 |
| |
|
| | |
| Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5 Quadratmillimeter | Farbe: | grau | Bemessungsspannung: | 800 Volt | Montageart: | Hutschiene TH35 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, WKF 6/35, WKF635, 56.706.0053.0, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,9131* | € 1,1031* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,091* | € 1,321* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,36* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,1456* | € 1,3756* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,1888* | € 1,4585* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|