Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Durchgangsklemme-WKF 16/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40579565
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.716.0053.0
EAN/GTIN:
     4015573501652
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 16 mm², Baubreite: 12 mm, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
800 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 Quadratmillimeter
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, WKF 16/35, WKF1635, 56.716.0053.0, Durchgangs-Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,5768*
€ 1,9568*
50
€ 5,00*
ab € 1,916*
€ 2,316*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,38*
50
Frei Haus
ab € 1,9942*
€ 2,4042*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,0904*
€ 2,5516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5516*
€ 3,0364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4404*
€ 2,90408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3904*
€ 2,84458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3204*
€ 2,76128
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,0904*
€ 2,48758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 127,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,6331*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 6,9145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.