Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Prüfsteckleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40583878
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069874
EAN/GTIN:
     4046356962360
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
400 Volt
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Trennklemme, trennklemmen phoenix contact, trennklemme, PTRE 6-2/25, PTRE6225, 3069874, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Etagenklemme, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,63*
€ 364,65*
Frei Haus
ab € 325,91*
€ 364,71*
Frei Haus
ab € 340,95*
€ 380,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 353,778*
€ 394,858*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 347,0054*
€ 395,4847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,4847*
€ 470,62679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,4547*
€ 464,64109
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,5954*
€ 457,66853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,4354*
€ 450,33813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,0054*
€ 440,30643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,0054*
€ 412,93643
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 22,4225*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,157*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,8259*
Zubehör
Phoenix Contact
3069896
ab € 76,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3069897
ab € 0,1936*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8527*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 101,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0985*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,344*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2692*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.