| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40613899 Herst.-Nr.: 435 EAN/GTIN: 4015609000630 |
| |
|
| | |
| WALTHER Anbaudose 32A 5P 400V 6h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO gerade aus PA6 Material in lichtgrau (RAL 7035) Flanschmaß 90x90mm Befestigungsmaß 60x60mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 32a ip44, cee einbaudose, cee-einbaudose 32a, 435, CEE-Anbausteckdose (IEC 60309), 32 A, 32A, 400V, 5 pol., Anbaudose, Anbausteckdose, Architektursteckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, CEE, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Architektursteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Einbau, CEETyp, Connector, IP44, MONDO Anbaudose, Mondo, Panel socket, Steckvorrichtung, 1004061 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,76* | € 54,85* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,19* | € 55,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 44,17* | € 57,70* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 48,73* | € 58,13* | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 50,82* | € 59,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 581,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|