Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Hilfsschütz, 24 V DC, S = Schließer: 4 S, Federzugklemmen, Gleichstrombetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40615016
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230241
EAN/GTIN:
     4015082302412
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
eaton hilfsschütz 4s
kleinschütz
Hilfsschütz, Sortiment: Kleinschütze DILER, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom 1-polig offen bei 50 °C: Ith = Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 40E, verwendbar für: ?DILE-C, Betätigungsspannung: 24 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Integrierte Dioden-Widerstand-Kombination., Spulenleistung 2.6 W., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: eaton kleinschütz, DILER-40-G-C(24VDC), DILER40GC24VDC, 230241, Hilfsschütz, Relais, Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Koppel-Hilfsschütz, Motorschütz, Steuerschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 31,40*
€ 35,69*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 34,33*
€ 38,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,16*
€ 40,70*
1
€ 5,00*
ab € 32,95*
€ 43,86*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,73*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
230257
ab € 5,62*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.