Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Hilfsschütz, 48 V DC, S = Schließer: 4 S, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40618133
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010255
EAN/GTIN:
     4015080102557
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
eaton hilfsschütz 4s
kleinschütz
Hilfsschütz, Sortiment: Kleinschütze DILER, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom 1-polig offen bei 50 °C: Ith = Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 40E, verwendbar für: ?DILE, Betätigungsspannung: 48 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Integrierte Dioden-Widerstand-Kombination., Spulenleistung 2.6 W., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: eaton kleinschütz, DILER-40-G(48VDC), DILER40G48VDC, 010255, Hilfsschütz, Relais, Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Koppel-Hilfsschütz, Motorschütz, Steuerschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 30,31*
€ 34,22*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 33,17*
€ 37,02*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 29,28*
€ 37,78*
1
€ 5,46*
ab € 31,52*
€ 40,32*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,08*
€ 43,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,48*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,54*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,23*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.