Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40619286 Herst.-Nr.: ZB5AR5 EAN/GTIN: 3389110906769 |
| |
|
| | |
| Dieser Harmony XB5 60mm Pilztaste ist gelb, arbeitet mit Federrückzug / Impulsmechanismus. Er hat eine runde Form und einen Schutzkragen. Dieser 60 mm pilzförmige Druckknopfkopf ist ideal für Situationen, in denen schnelle Aktionen erforderlich sind, damit ein Prozess oder eine Maschine korrekt funktioniert. Oder in denen die Bewegungen des Bedieners maximale Ergonomie erfordern. Es lässt sich leicht mit den Kontaktblöcken der Harmony-Serie kombinieren, um eine Vielzahl von Steuerungsfunktionen auszuführen. Durch eine markante 60mm Pilzform ist sie im Abstand optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, pilztaster gelb, ZB5AR5, Frontelement für Pilztaster, Befehlsgerät, Leuchtdrucktaster, Leuchtmelder, Meldegerät, Schalter, Steuergerät, Taster, Wahlschalter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,85* | € 12,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,87* | € 12,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,86* | € 12,60* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,36* | € 13,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,98* | € 13,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|