Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURR 52301 MIRO ON-DELAY ZEITRELAIS 24VDC-1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MURR 52301 MIRO ON-DELAY ZEITRELAIS 24VDC-1W
Artikel-Nr.:
     3461-40624558
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52301
EAN/GTIN:
     4048879026994
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
nachlaufrelais
Timer Zeitrelais MIRO ON/OFF - DELAYZEITRELAIS Anschlussspannung/- strom: Eingangskreis A: 24 V DC/ +10...-15%/20 mA max. Schaltleistung: 1500 VA/120 W Ansprech-/ Abfall-/ Prellzeit: 10/ 15/ 1,5 ms Lebensdauer mech. / elektr.: 2 x 10 lastabhängig max. Schaltfrequenz: 10 Hz Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: MIRO, Zeitrelais, Einschalt, MURR, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Wischrelais, Reiheneinbaugerät, Stern-Dreieck-Relais, Industrie-Zeitrelais, Multifunktionszeitrelais, Verteilereinbaugerät, Multifunktionsrelais, Blinkrelais, Zeitmodul, Zeitschalter, Verzögerer, Installations-Zeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Universalspannungs-Zeitrelais, Zeit-Automatik-Relais, Relais, Verzögerungsrelais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Zeitblock, Steckrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Multifunktionszeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Taktgeber-Relais, Zeitbaustein, Multifunktionstaktgeber, Miniatur-Zeitrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.