Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40627393 Herst.-Nr.: 13168 EAN/GTIN: 3303430131687 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler Universalgehäuse Kaedra Norm: EN 60439-3, Schutzart: IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09, Glühdrahtprüfung: 750 °C, Farbton: Gehäuse RAL 7035, Klappdeckel: lichtgrün, mehrere Gehäuse mittels M32-Anbaustutzen horizontal und vertikal kombinierbar, Tiefe der DIN-Schiene verstellbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GEHÄUSE, Schneider, Installationsverteiler, RCD-Schalter-Gehäuse, Aufputz-Haubenverteiler, UP-Verteiler, Aufputzverteiler, Klemmenabdeckung, Grundverteiler, Schrank, Haubenverteiler, Verteiler, Leerschrank, Wandschrank, Kleinstverteiler, Automatenschrank, Automatenkasten, Automatengehäuse, Verteilerschrank, Anreihverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Automateneinbaueinheit, Komplettschrank, Unterputz-Kleinverteiler, Feldverteiler, Stromkreisverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Automatengehäuse-/schrank, Unterputz-Kleinstverteiler, Hohlwandverteiler, Sicherungsabzweigkasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,82* | € 95,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,55* | € 96,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,69* | € 100,72* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,48* | € 101,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,14* | € 112,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|