Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40652567
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900351
EAN/GTIN:
     4046356510097
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturklasse TX: -40 °C bis +70 °C, 2 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Push-In
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
13,95 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, koppelrelais phoenix contact, leistungsrelais, PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW, PLCRPT110UC2121AURW, 2900351, Ergänzungsmodul, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,83*
€ 41,31*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 36,35*
€ 46,18*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,59*
€ 46,29*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 38,05*
€ 48,00*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 39,35*
€ 50,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,4999*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,1026*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,93785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,2438*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.