| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40701301 Herst.-Nr.: 74983 EAN/GTIN: 4011459749835 |
| |
|
| | |
| GB-140-170 - Easydoor Starterkit: bestehend aus:; Controller GB-140-082, Lesegerät GB-020-081; 10 Näherungsschlüssel; Encoder GB-500-355; 12 - 24 V AC/DC, 13,56 MHz; 180 x 150 x 152 mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Montageart: | Aufputz/Unterputz | Ausführung: | sonstige | Breite: | 75 Millimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 535,89* | € 612,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 535,05* | € 613,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 540,34* | € 618,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 579,81* | € 659,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 604,68* | € 707,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|