| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40709031 Herst.-Nr.: 38554 EAN/GTIN: 4011459385545 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GBZ 8622 - Blitzleuchte: 240 V AC, 90 mA, Rot; 6 Ws(J), 65Bl pro min ± 10; 2650 Cd(p), IP54, 100 % ED; Material PC, M16-Verschraubung; Umgebungstemperatur -30 - +40 °C; 130 (D) x 138,5 mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP55 | Herkunftsland: | Italien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, warnlampe rot, warnlampe, warnlampe grothe, GBZ 8622, GBZ8622, 38554, Blitzleuchte Dauerbetrieb, Leuchte mit Xenon-Blitzröhre, Signalgeber mit Xenonlicht, Signalleuchte Xenon, optisches Signalgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |