| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40709046 Herst.-Nr.: 38942 EAN/GTIN: 4011459389420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MWL 8942 - Modul Warnleuchte LED: für Multivolt Basismodule; Farbe Rot, IP65, 100 % ED; 3 Funktionen: Dauer, Rotation, Blitz; Umgebungstemperatur -30 - +50 °C; 92 (D) x 126 mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | Italien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Ex-Leuchte, LED Modul, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, ex-leuchte led, ex leuchte, dauerleuchte aufbaumontage, MWL 8942, MWL8942, 38942, Optisches/Akustisches Signalgerät, Blinkleuchte, Warngerät für Warnsäule, Zubehör für Signalgerät, Zubehör für Signalleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |