| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40709801 Herst.-Nr.: 55542 EAN/GTIN: 4011459555429 |
| |
|
| | |
| ETA S100 LEDws - LED Etagenplatte: Edelstahl massiv, LED Weiß; max.12 V AC-DC(1,5 A)Min:5 V(1 mA); Montage nur auf UP-Dose; Einbautiefe ca. 10 mm, IP40; 1 Klingeltaster Edelstahl; 80 x 28; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,94* | € 120,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 96,88* | € 121,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,97* | € 121,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,22* | € 122,88* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 101,72* | € 130,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|