| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40709803 Herst.-Nr.: 55544 EAN/GTIN: 4011459555443 |
| |
|
| | |
| ETA S200 LEDws - LED Etagenplatte: Edelstahl massiv, LED weiß; max.12VAC-DC(1,5A)Min:5V(1mA); Montage nur auf UP-Dose; Einbautiefe ca. 10mm, IP40; 1 Klingeltaster Edelstahl; 82x28x82; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 117,98* | € 145,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,94* | € 146,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,98* | € 150,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,69* | € 151,80* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 129,93* | € 160,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|