| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40709804 Herst.-Nr.: 55545 EAN/GTIN: 4011459555450 |
| |
|
| | |
| ETA S200 LEDbl - LED Etagenplatte: Edelstahl massiv, LED blau; max.12VAC-DC(1,5A)Min:5V(1mA); Montage nur auf UP-Dose; Einbautiefe ca. 10mm, IP40; 1 Klingeltaster Edelstahl; 82x28x82mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, ETA S200 LEDbl, ETAS200LEDbl, 55545, Klingeldrücker, Edelstahltaster, Kontaktplatte, Protact |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,11* | € 150,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,24* | € 151,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,84* | € 152,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,74* | € 156,53* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 129,23* | € 160,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|