| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40856330 Herst.-Nr.: 2CKA001714A0313 EAN/GTIN: 4011395225684 |
| |
|
| | |
| Einleger, LED-Licht, Busch-iceLight, Einleger Dekor 21 Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABB, Abblendklappe, Abblendkonus, Abblendung, Abdeckglas, Abdeckhaube, Abdeckring, Abdeckscheibe, Abdeckung, Abdeckwanne, Abschlussglas, Acrylglas, Aufsteckreflektor für Energiesparla..., Aufsteckreflektor für Leuchtmittel, B&J, BAP-Optik, Bildschirm-Arbeitsplatz-Optik, Bivergenz Raster, Blende, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Comfort Raster, Darklight Raster, Deckenleuchte, Deko-Ring, Dekoglas, Dekorelement, Dekoring, Dekoroptik, Dekoscheibe, Dekovorsatz, Diffusoroptik, Einleger Dekor 21, Einlegeraster, Energiesparlampenreflektor, Ersatzglas, Facettenoptik, Facettenreflektor, Farbfilter, Farbscheibe, Filter, Floatglasscheibe, Flood, Fresnellinse, Glaskegel, Glasring, Glasscheibe, Glasvorsatz, Glaszylinder, IR-Filter, Infrarot-Filter, Interferenzfilter, Klappensatz, Kreuzlamelle, Kreuzraster, LED-Licht / Lichtsignal-Einsätze, Lackierter Reflektor, Lamellenraster, Lampe, Lampenzubehör, Lebensmittelfilter, Leuchte, Leuchtenabdeckung, Leuchtenzubehör, Lichttechnisches Zubehör, Lichttechnisches Zubehör für Leucht..., Linse, Matter Reflektor, Microprismenoptik, Micropyramidoptik, Montage, Objektiv, Optik, Polygonalraster, Prismenraster, Radialraster, Raster, Reduktionsfilter, Reflektor, Refraktor, Ring, Scheibe, Schirm, Schutzglas, Schutzrohrreflektor, Schwebeglas, Semi-transluzenter Reflektor, Service, Spiegelraster, Spiegelreflektor, Spot, Stufenlamellenraster, UV-Filter, Ultraviolett-Filter, Vorsatz, Wabenraster, Wallwasher-Optik, Wallwasheroptik, Wallwasherraster, Wandleuchte, Weißes Raster, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,03* | € 7,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,31* | € 7,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,31* | € 7,78* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 5,52* | € 8,21* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,37* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|