| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40856377 Herst.-Nr.: 2CKA001731A2020 EAN/GTIN: 4011395193105 |
| |
|
| | |
| Wippe, Jalousietaster, weiß, Busch-Installationsbus KNX, Systemgeräte und Schnittstellen, Wippe, Jalousietaster Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, busch jäger jalousie wippe, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, 2506 JA/02-212, 2506JA02212, 2CKA001731A2020, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme, ABB, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalter, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, B&J, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Dimmer, Dimmerabdeckung, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousie, Jalousieabdeckung, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Mechanische Jalousie / Jalousie - Schalter, Mechanische Jalousie / Jalousieschalter, Schalter, Schalterwippe, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Taster, Tasterwippe, Tipptaster, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe, Jalousietaster, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheibe, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-tast, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschal, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselsc, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und, Zug-Wechselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,88* | € 4,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,12* | € 4,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3,18* | € 5,05* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,62* | € 5,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,29* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|