Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40867085 Herst.-Nr.: 18721020 EAN/GTIN: 4011334502890 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einbaudose 2fach für Hohlwandmontage, R.8, hellgrau. Einbaudose UP quadratisch für die Hohlwandmontage mit Distanzstück für Schalterprogramm Berker R.8. Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 155 Millimeter | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung: | Einzel | Montageart: | Hohlwand | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, verbindungsdose ip20, hohlraumdose, 18721020, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Abzweig-Schalterdose, Abzweigdose, Abzweigkasten, Anschlussdose, Architektenprogramm, Ausgleichkasten, Decken-Verbindungsdose, Deckendose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Geräte-Verbindungsdose, Gerätedose, Geräteverbindungsdose, Hohlwand, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelabzweigdose, Kabelabzweigkasten, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Kleinst-Abzweigdose, Klemm-Schalterdose, Klemmdose, Klemmkasten, Leuchtendose, Potentialausgleich-Kasten, Potentialausgleichskasten, Rangierverteiler, Schalter-Klemmdose, Schalterdose, Sicherheitskasten, Spezialdose, Unterputzdose, Verbindungskasten, Verteiler, Verteiler für Brandmeldesystem, Verteilerdose, Verteilerkasten, Wandleuchten-Anschlussdose, Zentraldose, Zentraldose Installationsrohr, Zentraldose für Installationsrohr, ultraflach, wandbündig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,42* | € 6,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,46* | € 6,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4,67* | € 6,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,57* | € 6,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,91* | € 7,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|