| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40882804 Herst.-Nr.: 7000-08111-6500300 EAN/GTIN: 4048879523745 |
| |
|
| | |
| M8 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende LED PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 3m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP66K/IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel, 7000-08111-6500300, 7000081116500300, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,17* | € 18,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,80* | € 18,38* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,81* | € 23,03* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 23,89* | € 32,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|