| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40892131 Herst.-Nr.: 7000-40121-6540200 EAN/GTIN: 4048879177337 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP65/IP66K/IP67 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: as-i buchse, 7000-40121-6540200, 7000401216540200, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorleitung, Steckverbinder, Verbindungskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |