| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40892310 Herst.-Nr.: 7000-40141-6350500 EAN/GTIN: 4048879000833 |
| |
|
| | |
| M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP66K/IP67 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12, sensorsteckverbinder, 7000-40141-6350500, 7000401416350500, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorleitung, Steckverbinder, Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,63* | € 24,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,47* | € 24,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,65* | € 30,88* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,13* | € 32,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|