Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 302 A, 160 kW, IP55/NEMA 12, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige, Zwischenkreisdrossel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-40970523
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169217
EAN/GTIN:
     4015081656844
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
OLED Display
frequenzumrichter 160 kw 400v
Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 302 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 160 kW, 150 % Überlast: IM = 279 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 250 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 302 A, Schutzart: IP55/NEMA 12, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, zusätzlicher Platinenschutz, OLED-Anzeige, Zwischenkreisdrossel, Baugröße: FS7, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
330 Millimeter
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 400v, netzentstörfilter, DA1-34302FB-B55C, DA134302FBB55C, 169217, Frequenzumrichter =< 1 kV, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Motorsteller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.749,70*
€ 11.821,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11.750,61*
€ 11.822,04*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11.750,61*
€ 11.822,04*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12.085,99*
€ 12.466,97*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13.393,88*
€ 13.465,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.466,97*
€ 14.835,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.126,43*
€ 14.430,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.098,97*
€ 14.397,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.085,99*
€ 14.382,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169146
ab € 1.116,12*
Zubehör
Eaton
169147
ab € 1.468,46*
Zubehör
Eaton
171903
ab € 9.592,80*
Zubehör
Eaton
171923
ab € 5.673,20*
Zubehör
Eaton
171902
ab € 3.202,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.